| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2576948-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 89856 EAN/GTIN: 4017538898562 |
| |
|
| | |
| 89856 Masthalterung Passend für Mast-Ø (min.): 48 mm Passend für Mast-Ø (max.): 50 mm
Mastschelle, Stahl Zusatzklemmriefen, Rohr 48-50mm
Material: Stahl verzinkt für Masten 48-50 mm Material-Stärke: 2,5mm Schraubenlöcher: 9mm
Mastschelle, Stahl verzinkt, mit Zusatzklemmriefen, Rohr 48 - 50 mm
Technische Daten: Material: Stahl verzinkt · Passend für Mast-Ø (max.): 50 mm · Passend für Mast-Ø (min.): 48 mm
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt | Passend für Mast-Ø (max.): | 50 mm | Passend für Mast-Ø (min.): | 48 mm | Produkt-Art: | Masthalterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 89856 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,58* | € 2,48* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 1,59* | € 2,49* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,88* | € 5,94* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,21* | € 6,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|