Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Internes Stromkabel, 24-pol. ATX Kupplung auf 20-pol. ATX Stecker, 0,15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Internes Stromkabel, 24-pol. ATX Kupplung auf 20-pol. ATX Stecker, 0,15m
Internes Stromkabel, 24-pol. ATX Kupplung auf 20-pol. ATX Stecker, 0,15m
Artikel-Nr.:
     4590-78228-HQ
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     78228-HQ
EAN/GTIN:
     4017538065858
Suchbegriffe:
ATX Verlängerungskabel
Mainboard Powerkabel
Mainboard Spannungsversorgungskabel
Mainboard Stromkabel
Internes Stromkabel, 24-pol. ATX Kupplung auf 20-pol. ATX Stecker, 0,15m

· Anschlüsse: 24-pol ATX Kupplung - 20-pol ATX Stecker
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: 34x0,12mm
· Adern Material: Kupfer/verzinnt
· Stecker Material: Kunststoff
· Stecker Farbe: transparent
· Kabel Farbe: bunt
Weitere Informationen:
Länge:
0.15m
Weitere Suchbegriffe: Motherboard Powerkabel, Motherboard Stromkabel, atx verlängerungskabel, Int. Stromkabel 24pol ATX, Netzteil Mainboard Kabel, Stromverlängerung Intern, ATX Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
314
€ 4,50*
ab € 3,40*
€ 5,27*
€ 3,50*
ab € 25,74*
€ 35,86*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.