Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Null-Modem-Kabel 2 x 9-pol. Sub- D-Kupplung, mit Schnapphauben 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Null-Modem-Kabel 2 x 9-pol. Sub- D-Kupplung, mit Schnapphauben 1,8m
Null-Modem-Kabel 2 x 9-pol. Sub- D-Kupplung, mit Schnapphauben 1,8m
Artikel-Nr.:
     4590-78069-2
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     78069-2
EAN/GTIN:
     4017538029492
Suchbegriffe:
Nullmodemkabel
nullmodemkabel 1,8 m
nullmodemkabel
Null-Modem-Kabel 2 x 9-pol. Sub- D-Kupplung, mit Schnapphauben 1,8m

· Anschlüsse: 9-pol. Sub- D-Kupplung - 9-pol. Sub- D-Kupplung
· Stecker: Schnapphauben
· Aufbau/ Schirmung: 7x0,12mm/ Alu Folie+ 7x0,12mm
· Kabelaufbau: AWG 28
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Kabel: grau
. Farbe Stecker: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
1.8m
Weitere Suchbegriffe: Null-Modem-Kabel 2x9-pol. Sub-D-Buchse, RS232 Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
234
€ 9,90*
ab € 1,46*
€ 2,30*
Lager 4590
466
€ 4,50*
ab € 1,47*
€ 2,31*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.