Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, Mini Displayport Stecker auf HDMI (A) Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter, Mini Displayport Stecker auf HDMI (A) Kupplung
Adapter, Mini Displayport Stecker auf HDMI (A) Kupplung
Artikel-Nr.:
     4590-77421
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77421
EAN/GTIN:
     4017538043214
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapter, Mini Displayport Stecker auf HDMI (A) Kupplung

Mit dem Mini DisplayPort 1.2 Adapter verbinden Sie z.B. Ihr Notebook
mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor.
Ein DisplayPort Adapter überträgt digitale Bild- und Tonsignale.

· Anschlüsse: Mini DisplayPort Stecker auf HDMI-A Buchse
· Auflösung bis zu: 4K2K (30Hz)
· DisplayPort Version: 1.2
· HDMI Version: 1.4b
· Unterstützt: HDCP 1.4
· zu allen DisplayPort Versionen abwärtskompatibel
· Haube: ABS
· Knickschutz: Ja
· Farbe: weiß
· Länge: ca. 0,15m
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, adapter hdmi mini displayport, adapter hdmi, Adapter Mini Displayport Stecker / HDMI (A) Buchse, Mini-Displayport - HDMI Adapter, Thunderbolt-HDMI Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1432
€ 9,90*
ab € 3,40*
€ 5,12*
Lager 4590
2863
€ 4,50*
ab € 3,41*
€ 5,13*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.