Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-77022 Herst.-Nr.: 77022 EAN/GTIN: 4017538770226 |
| |
|
| | |
| USB High Speed 2.0 Kabel, A/B Stecker, USB 2.0, 1,8m
Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel eine externe Festplatte mit Ihrem PC, MAC oder Ultrabook.
Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt hierzu eine Bandbreit von bis zu 480 Mbit/s zur Verfügung.
· Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-A Stecker · Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s · USB Version: USB 2.0 (Hi-Speed USB) · Haube: vergossen · Schirmung: Geflecht und Folie · Adern Material: Kupfergemisch · Farbe: grau Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Länge: | 1.8m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker / B Stecker USB 2.0, USB-Druckerkabel, Scannerkabel, Brother, HP, Canon, USB Stecker A-B |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 0,65* | € 0,72* | | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 0,61* | € 1,01* | | | | | 61 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 0,87* | € 1,41* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 0,72* | € 1,42* | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,95* | € 1,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|