Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 5e, SF/UTP, ALU Folie und Geflechtschirmung, starrer Innenleiter, 50,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 5e, SF/UTP, ALU Folie und Geflechtschirmung, starrer Innenleiter, 50,0m
Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 5e, SF/UTP, ALU Folie und Geflechtschirmung, starrer Innenleiter, 50,0m
Artikel-Nr.:
     4590-75205-50S
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75205-50S
EAN/GTIN:
     4017538003348
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 5e, SF/UTP, ALU Folie und Geflechtschirmung, starrer Innenleiter, 50,0m

Cat. 5E Netzwerkkabel, geeignet für die strukturierte
Gebäudeverkabelung im Innenraum.

· Spezifikation: Cat. 5E
· Übertragungsfrequenz bis zu: 100MHz
· Bandbreite bis zu: 1Gbit/s

· Anzahl der Schirmungen: 2-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert (100% dicht)
· Schirmung 1: ALU Geflecht
· Schirmungsklasse: SF/UTP
· Aufbau Kabel: AWG 24/1
· Adern Material: Kupfergemisch
· Adern Typ: Massivleiter / Starr (solid)
· Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair)

· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: PVC
· Durchmesser Kabel (ca.): 5,6mm
· BauPVO Euroklasse: Eca

· Farbe Kabel: grau
· Wicklung: Ring und Folie
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
50m
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, 50m kat 5, kat5, ethernetkabel sf/ utp, Verlegekabel cat5e SF/UTP, Datenkabel, LAN-Kabel, Installationskabel, Patchkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
21
pro Stück
€ 9,90*
ab € 13,49*
€ 19,11*
Lager 4590
42
pro Stück
€ 4,50*
ab € 13,50*
€ 19,13*
7 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 36,00*
€ 48,74*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 36,60*
€ 49,50*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.