Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAE Telefon-Verlängerung-TAE F-Stecker auf TAE F-Kupplung, 6,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TAE Telefon-Verlängerung-TAE F-Stecker auf TAE F-Kupplung, 6,0m
TAE Telefon-Verlängerung-TAE F-Stecker auf TAE F-Kupplung, 6,0m
Artikel-Nr.:
     4590-70206-
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70206-
EAN/GTIN:
     4017538702067
Suchbegriffe:
TAE Verlängerungskabel
tae verlängerungskabel 6m
tae verlängerungskabel
TAE Telefon-Verlängerung-TAE F-Stecker auf TAE F-Kupplung, 6,0m

· Anschlüsse: TAE-F Stecker - TAE-F Kupplung
· Aufbau: 4-adrig Flach
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker: gecrimpt
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Stecker: schwarz
· Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
6m
Weitere Suchbegriffe: TAE F-Stecker / TAE F-Kupplung, TAE-F Telefonkabel, TAE-F Verlängerung, TAE-F Verlängerungskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
221
€ 4,50*
ab € 1,80*
€ 2,84*
€ 4,99*
ab € 2,06*
€ 3,25*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
TC 70206-W
ab € 1,53*
Zubehör
S-Conn
70235-8/4
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.