Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 6m TAE F Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 6m TAE F Schwarz
S-Conn 6m TAE F Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28587258
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     TC 70206
EAN/GTIN:
     4017538702067
Suchbegriffe:
TAE Verlängerungskabel
tae verlängerungskabel 6m
tae verlängerungskabel
  • Anschlüsse: TAE-F Stecker - TAE-F Kupplung.
    - Aufbau: 4-adrig Flach.
    - Adern Material: Kupfergemisch.
    - Stecker: gecrimpt.
    - Stecker Material: Kunststoff.
    - Kontaktoberfläche: vernickelt.
    - Farbe Stecker: schwarz.
    - Farbe Kabel: schwarz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
6 m
Anschluss 1
TAE F
Anschluss 2
TAE F
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabelfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
TC 70206-W
ab € 1,53*
Zubehör
S-Conn
70235-8/4
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.