| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-30815 Herst.-Nr.: 30815 EAN/GTIN: 4017538308153 |
| |
|
| | |
| Klinken Kabel Verlängerung-Klinkenstecker 3,5mm Stereo auf Klinkenkupplung 3,5mm Stereo, Spiralkabel, 3,0m
· Anschlüsse: 3,5mm Klinken-Stecker - 3,5mm Klinken-Kupplung · Stecker: vergossen · Aufbau: 10x0,10mm · Adern Material: Kupfergemisch · Stecker Material: Eisen · Kontaktoberfläche: vernickelt · Farbe Kabel: schwarz--Spiralkabel · Farbe Stecker: schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 3m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spiralkabel schwarz, klinke verlängerung, spiralkabel 3 meter, Klinkenst. 3, 5mm / Klinkenbuchse 3, 5mm, Klinken-Verlängerung, Klinken-Spiralkabel, AUX-Verlängerung, Klinken-Verlängerungskabel, Klinke-Aux-Kabel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 1,58* | € 2,49* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,59* | € 2,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|