Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage Klebeband, 2mm, Acryl, transparent, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montage Klebeband, 2mm, Acryl, transparent, 5m
Montage Klebeband, 2mm, Acryl, transparent, 5m
Artikel-Nr.:
     4590-18-15002
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     18-15002
EAN/GTIN:
     4017538160256
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Montage Nano Klebeband, 2mm, Acryl, transparent, 5m

Das doppelseitige Montage-Klebeband ist im
Innen- und Außenbereich einsetzbar.

Es kann den Einsatz von Flüssigkleber, Nieten,
Schweißen sowie andere dauerhafte Befestigungen
ersetzten.

Geeignet für Oberflächen wie Metall, Glas, viele
Kunststoffarten, Keramik und Holz.

· Klebmasse: Acryl, druckempfindlich, bietet hohe Adhäsion
· Trägermaterial: Acrylschaum, Farbe: transparent
· Schutzfolie: Polyethylen, niedrige Dichte, Farbe: rot
· Materialstärke: 2,0mm
· Klebkraft: 37N / 25mm (auf Edelstahl)
· Betriebstemperaturbereich: -40°C bis +93°C
· Dynamische Scherfestigkeit: 5kg / cm²
· Statische Scherfestigkeit: 1.000g / 3,23cm² für 7 Tage bei 23°C- 250g / 3,23cm² für 7 Tage bei 93°C
· Sonstige Eigenschaften: Lösungsmittelbeständigkeit (gut), Chemikalienbeständigkeit (hervorragend),
UV-Beständigkeit (hervorragend), Feuchtigkeitsbeständigkeit (hervorragend)

· für Oberflächen geeignet wie: Metall, Glas, Kunststoff, Holz, Keramik (glatt)
· nicht geeignet für Oberflächen wie: Stein/Beton, Papier/Tapete, lackierte/bemalte Oberflächen
bzw. Oberflächen die nicht mit dem Grundmaterial verbunden sind (Abblättern)
· Anwendungsbeispiele: für Schilder, Aufhänger, Tafeln, Steckerleisten, Fußmatten, Logos, Kabelkanäle,
Werkzeug, als Kabelführung, Halterung für alles mögliche

· Farbe: transparent
· Breite: 19,0mm
· Länge: 5,0m

Anwendung
Idealerweise bei einer Umgebungstemperatur von +15°C bis +30°C.
Die Oberfläche muss sauber, staub- und fettfrei sein.
Das doppelseitige Montage-Klebeband muss mit maximalem Druck aufgetragen werden.
Die angegebene Leistungsdaten werden nach einer Verklebungszeit
von ca. 24 Stunden bei +23°C erreicht.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
5m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
345
€ 4,50*
ab € 7,68*
€ 10,46*
4 Tage
12
€ 9,45*
ab € 11,01*
€ 14,99*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 23,74*
€ 31,34*
€ 3,50*
ab € 30,07*
€ 39,32*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.