Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB C-C Kabel--USB-C Verlängerungskabel, 3.2 Gen 2, Pro, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB C-C Kabel--USB-C Verlängerungskabel, 3.2 Gen 2, Pro, 1,5m
USB C-C Kabel--USB-C Verlängerungskabel, 3.2 Gen 2, Pro, 1,5m
Artikel-Nr.:
     4590-13-46150
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     13-46150
EAN/GTIN:
     4017538132093
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung usb 3.2 1,5 m
usb verlängerung
USB C-C Kabel--USB-C® Verlängerungskabel, 3.2 Gen 2, Pro, 1,5m

Die USB ProSeries hebt sich deutlich vom Standardzubehör ab.
Robust und festsitzende Metallgehäuse sowie der Anti-Pilling PET
Kabelmantel, sind ideale Eigenschaften für höchste Qualitätsansprüche.

Mit diesem USB-C® Verlängerungskabel erweitern Sie ganz einfach
Ihre bestehende Kabelverbindung, oder Sie verlegen Ihre USB-C®
Buchse von der Rückseite Ihres Rechners auf den Schreibtisch,
Ihre USB-C® Buchse ist dann immer in Griffnähe.

Dieses Kabel unterstützt alle wichtigen Übertragungsstandards wie
SuperSpeed USB 10Gbps, DP-Alternate Mode oder PowerDelivery,
achten Sie nur darauf, dass die maximale Länge von 2 Meter nicht
überschritten wird (Verlängerung + bestehendes Kabel).

Info: nicht alle Geräte mit USB Type-C® Schnittstelle unterstützen die
100 Watt Schnelladefähigkeit (PD 3.0), die Übertragung von Videosignalen
(DP-Alternatemode) oder die Datenübertragung von 10 Gbit/s (SuperSpeed USB
10 Gbps), informieren Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller.

· Anschlüsse: USB-C® Stecker auf USB-C® Buchse
· Unterstützt: DP-Alternate Mode (bis zu 4K/60Hz), PD (bis zu 100W)
· Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
· USB Version: USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB 10Gbps)
· Kompatibel zu allen USB Type-C® Schnittstellen (u.a.): Hi-Speed USB,
SuperSpeed USB 5Gbps, SuperSpeed USB 10Gbps, Thunderbolt™ 3
· Anzahl der Schirmungen: 3-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (4 Paare)
· Schirmung 2: ALU Folie kaschiert (100% dicht)
· Schirmung 3: ALU Geflecht (100% dicht)
· Adern Material: verzinntes Kupfer
· Stecker: vergossen mit Metallabschirmung
· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet 15µ
· Stecker Gehäuse: Metall (Aluminiumlegierung) integriert im "Molding"
die Gehäuse sind mit dem Stecker sicher verbunden
· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: PVC
· Material Außenmantel: PET-Geflecht strapazierfähig und franst nicht aus
· Durchmesser Kabel (ca.): 5,3mm
· Farbe: grau (space grau)
· Länge: 1,5m
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
1.5m
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 1,5m, USB-C Verlängerungskabel, 3.2 Gen 2, C-C, USB Type-C, Ladekabel, MacBook, USB-C Verbindungskabel, USB-Datenkabel, USB-Verlängerung, USB-Extension
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,09*
€ 17,30*
Lager 4590
498
€ 4,50*
ab € 12,11*
€ 17,33*
€ 3,50*
ab € 34,55*
€ 46,73*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.