Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displayportkabel-Mini DP 1.4 Adapter, MINI-Displayportstecker auf HDMI A-Buchse, 4K60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Displayportkabel-Mini DP 1.4 Adapter, MINI-Displayportstecker auf HDMI A-Buchse, 4K60Hz
Displayportkabel-Mini DP 1.4 Adapter, MINI-Displayportstecker auf HDMI A-Buchse, 4K60Hz
Artikel-Nr.:
     4590-10-79001
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     10-79001
EAN/GTIN:
     4017538102164
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Mini DP 1.4 Adapter, MINI-Displayportstecker auf HDMI Stecker, 4K60Hz

Mit dem Mini DisplayPort 1.4 Adapter verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte
mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor.
Ein DisplayPort Adapter überträgt digitale Bild- und Tonsignale.
Dieser Adapter unterstützt eine maximale Bandbreite von 18 Gbit/s
was einer Auflösung von 3840 x 2160 bei 60 Hz und einem
Farbsampling von 4:4:4 entsprechen kann.

· Anschlüsse: Mini DisplayPort Stecker auf HDMI A Buchse (20P19C)
· Auflösung bis zu: 4K2K (60 Hz)
· Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
· Unterstützt: HDR10, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D
· max. Bandbreite: 18 Gbit/s
· DisplayPort Version: 1.4
· 100% abwärtskompatible Versionen: nur für Version 1.4
· Kabel Mantel: PVC
· Stecker Material: Zinklegierung, vergoldet
· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
· Haube: ABS
· Knickschutz: Ja
· Aufbau Kabel: AWG 32
· Adern Material: Kupfer
· Anzahl der Schirmungen: 3-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
· Schirmung 2: ALU Folie (100% dicht)
· Schirmung 3: ALU Geflecht (100% dicht)
· Farbe: schwarz
· Länge: 0,15m

Info: An einer Mini DisplayPort 1.2 Schnittstelle wird eine maximale
Auflösung von 4K2K (30Hz) unterstützt (HDMI 1.4)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, mini displayport adapter hdmi, adapter hdmi, mini displayport adapterkabel displayport, Mini DP 1.4 Adapter, mDP-HDMI, MiniDisplayport - HDMI Adapter, MiniDP Stecker - HDMI-Buchse, HDMI-MiniDP Konverter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
269
€ 4,50*
ab € 11,80*
€ 16,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,96*
€ 17,21*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 31,55*
€ 43,08*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.