| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-10-76045 Herst.-Nr.: 10-76045 EAN/GTIN: 4017538131836 |
| |
|
| | |
| Displayportkabel-DisplayPort 1.4 Verbindungskabel, 8K, 3,0m
Unser DisplayPort 1.4 Kabel ist der perfekte Einstieg in den High End Bereich. Mit dem DisplayPort 1.4 Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor.
Ein DisplayPort Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale.
Dieses Kabel unterstützt eine Bandbreite von bis zu 32,4 Gbit/s was einer Auflösung von 7680 x 4320 bei 60Hz, 5120 x 2880 bei 120Hz oder 3840 x 2160 bei 240Hz und einem Farbsampling von 4:2:0 entsprechen kann.
Ein höheres Farbsampling reduziert die Bildwiederholungsfrequenz (Hz).
· Anschlüsse: DisplayPort Stecker auf DisplayPort Stecker · Auflösung bis zu: 8K (60Hz), 5K (120Hz), 4K2K (240Hz) · Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0 · Unterstützt: HDR10, HDCP 2.2, HDCP 2.3, HDCP 1.4, 3D, Adaptive-Sync, DSC, HBR3 · Bandbreite bis zu: 32,4 Gbit/s · DisplayPort Version: 1.4 · Abwärtskompatible Versionen: 1.3, 1.2 und 1.1 · Anzahl der Schirmungen: 3-fach · Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht) · Schirmung 2: ALU Folie (100% dicht) · Schirmung 3: ALU Geflecht (100% dicht) · Kabelaufbau: AWG 28 · Adern Material: Kupfergemisch · Stecker: vergossen · DP-Stecker mit Arretierungsverschluss · Stecker Material: CuZnNi, vergoldet · Kontaktoberfläche: Pins vergoldet · Stecker Gehäuse: ABS · Knickschutz: Ja · Kabeltyp: Rundkabel · Kabelmantel: PVC · Durchmesser Kabel (ca.): 7,1mm · Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 3m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DisplayPort 1.4 Verbindungskabel, DP-DP, 8K, Displayportkabel, DisplayPort-Anschlusskabel, Monitorkabel, DP Verbindungskabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 4,00* | € 6,12* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 7,16* | € 10,43* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,76* | € 23,45* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 32,80* | € 44,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|