Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displayportkabel-DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel, 4K, 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Displayportkabel-DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel, 4K, 0,5m
Displayportkabel-DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel, 4K, 0,5m
Artikel-Nr.:
     4590-10-48015
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     10-48015
EAN/GTIN:
     4017538130747
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1,5m
displayport kabel
Displayportkabel-DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel, 4K, 0,5m

Setzen Sie das DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel dort ein wo mehr
Kabelstrecke benötigt wird oder Anschlüsse umplatziert werden sollen.

Das Kabel funktioniert bidirektional, Sie können den Stecker an der
Grafikkarte (Quelle) oder dem Monitor (Senke) anschließen.

Ein DisplayPort Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale.
Dieses Kabel unterstützt eine maximale Bandbreite von 21,6 Gbit/s
und eine maximale Auflösung von 3840 x 2160 bei 60 Hz.

Beachten Sie bitte das passive Adapter und Verlängerungen
ein Signal abschwächen. Längere Kabel erreichen somit nicht
immer die volle Bandbreite.

· Anschlüsse: DisplayPort Stecker auf DisplayPort Buchse (20P20C)
· Auflösung bis zu: 4K2K (60Hz), 2560 x 1440 (165Hz)
· Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
· Unterstützt: HDCP 1.3, 3D, Adaptive-Sync, MST, HBR2
· max. Bandbreite: 21,6 Gbit/s
· DisplayPort Version: 1.2
· Abwärtskompatible Versionen: 1.1
· Kabel Mantel: PVC
· Stecker und Buchse: vergoldet
· DP-Stecker und Buchse mit Arretierungsverschluss
· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
· Haube: Stecker ABS, Buchse PVC
· Knickschutz: Ja, beidseitig
· Aufbau Kabel: AWG 28
· Adern Material: Kupfer
· Anzahl der Schirmungen: 3-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
· Schirmung 2: ALU Folie (100% dicht)
· Schirmung 3: ALU Geflecht
· Durchmesser Kabel (ca.): 7mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
0.5m
Weitere Suchbegriffe: DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel, 4K, DispplayPort Verlängerung, DisplayPort zu Displayport Verlängerungskabel, DP-Stecker auf DP-Buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
37
€ 4,50*
ab € 5,02*
€ 7,60*
€ 3,50*
ab € 22,95*
€ 32,04*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.