| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-10-01032 Herst.-Nr.: 10-01032 EAN/GTIN: 4017538160805 |
| |
|
| | |
| Mini DisplayPort 1.2 Adapter, Mini DisplayPort Stecker auf DisplayPort Buchse, 4K, 0,2m
Adaptiert einen Mini DisplayPort Anschluss auf einen Standard DisplayPort Anschluss.
Geeignet für Notebook, PC, Set-Top-Box, Monitor, Video-Projektor usw. 1 zu 1 Signalübertragung, Daten werden nicht verändert oder verstärkt.
Der Adapter funktioniert bidirektional, Sie können den Stecker an der Grafikkarte (Quelle) oder dem Monitor (Senke) anschließen.
Beachten Sie bitte das passive Adapter und Verlängerungen ein Signal abschwächen. Längere Kabel erreichen somit nicht immer die volle Bandbreite.
· Anschlüsse: Mini DisplayPort Stecker auf DisplayPort Buchse · Auflösung bis zu: 4K (60Hz), 2560 x 1440 (165Hz) · Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0 · Unterstützt: HDCP 1.3, 3D, Adaptive-Sync, MST, HBR2 · max. Bandbreite: 21,6 Gbit/s · DisplayPort Version: 1.2 · Abwärtskompatible Versionen: 1.1 · Signalrichtung: Bidirektional (nicht richtungsgebunden)
· Adapter Typ: Pigtail, zwischen den Anschlüssen ist eine kurze Kabelstrecke (12-14cm) · Kontaktoberfläche: Pins vergoldet · Gehäuse Material: PVC / ABS · Farbe: schwarz · Länge mit Anschlüssen (ca.): 0,2m Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 2,90* | € 4,41* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 38,35* | € 51,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|