Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 7, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, Bandbreite 600 MHz, 500,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 7, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, Bandbreite 600 MHz, 500,0m
Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 7, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, Bandbreite 600 MHz, 500,0m
Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 7, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, Bandbreite 600 MHz, 500,0m
Artikel-Nr.:
     4590-08-81035007
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     08-81035007
EAN/GTIN:
     4017538107114
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 7, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, Bandbreite 600 MHz, 500,0m

Cat. 7 Netzwerkkabel, geeignet für die strukturierte
Gebäudeverkabelung im Innenraum.

· Spezifikation: Cat. 7
· Übertragungsfrequenz bis zu: 600MHz
· Bandbreite bis zu: 10Gbit/s

· Anzahl der Schirmungen: 2-fach
· Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
· Schirmung 2: ALU Geflecht
· Schirmungsklasse: S/FTP
· Aufbau Kabel: AWG 24/1
· Adern Material: Kupfer
· Adern Typ: Massivleiter / Starr (solid)
· Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair)

· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: LSZH (Halogenfrei)
· Durchmesser Kabel (ca.): 7,4mm
· BauPVO Euroklasse: Cca-s1a,d1,a1

· Farbe Kabel: orange
· Wicklung: Holzspule
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Länge:
500m
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat7 netzwerkkabel 500m, cat7, kat 7 500m, Verlegekabel cat 7 S/FTP PIMF Halogenfrei, Simplex, Installationskabel, RJ45, LAN-Kabel, Datenkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 308,55*
€ 363,46*
Lager 4590
11
Frei Haus
ab € 307,17*
€ 363,48*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,48*
€ 432,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,59*
€ 427,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,20*
€ 408,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,52*
€ 398,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,17*
€ 365,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.