Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecherkabel 1,5mm² 48x0,20 CCA weiß 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprecherkabel 1,5mm² 48x0,20 CCA weiß 50m
Lautsprecherkabel 1,5mm² 48x0,20 CCA weiß 50m
Lautsprecherkabel 1,5mm² 48x0,20 CCA weiß 50m
Artikel-Nr.:
     4590-06-18506
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     06-18506
EAN/GTIN:
     4017538078001
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel weiß
Lautsprecherkabel 1,5mm² 48x0,20 CCA weiß 50m

Setzen Sie diese Kabel ein um HiFi-Receiver und
Lautsprecherboxen zu verbinden.

Geeignet für alle Montagearten wie Schraubanschluss,
Klemmanschluss oder Lötanschluss.

Lautsprecherkabel werden in der Regel als Duplexkabel
angeboten, sprich mit 2 elektrischen Leitungen, hierbei wird
ein Leiter für den Pluspol und der andere für den Minuspol
eingesetzt.

· Durchmesser Kabel (ca.): 3,0mm x 6,0mm
· Anzahl der Leiter: 2
· Leiterquerschnitt: 1,5mm²
· Leiteraufbau: 48 x 0,2mm²
· Adernmaterial: Kupfergemisch
· Adern Typ: Litze / flexibel (stranded)
· Kabelmantel: PVC
· Leiterkennzeichnung für fehlerfreie Polung
· EU-BauPVO Klasse: Eca
· Farbe: weiß
· Wicklung: Ring und Folie
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
50m
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 50m, LS-Kabel 1, 5mm² 48x0, 20 CCA, Speaker-cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
2
€ 4,50*
ab € 11,96*
€ 17,00*
€ 3,50*
ab € 34,25*
€ 46,59*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.