Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecherkabel 0,75mm² 24x0,20 CCA weiß 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprecherkabel 0,75mm² 24x0,20 CCA weiß 100m
Lautsprecherkabel 0,75mm² 24x0,20 CCA weiß 100m
Lautsprecherkabel 0,75mm² 24x0,20 CCA weiß 100m
Artikel-Nr.:
     4590-06-151006
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     06-151006
EAN/GTIN:
     4017538077899
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel weiß
Lautsprecherkabel 2x 0,75mm² verschieden FARBIG, 10m bis 100m

· Lautsprecherkabel CCA transparent, weiß oder rot/schwarz
· Querschnitt 2x 0,75 mm²
· Kabelaufbau: 2x 24/0,20 mm
· Außenmaße: 2,5 x 5,0 mm
· Plus-/Minuspol-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
100m
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel 1000m, LS-Kabel 0, 75mm² 24x0, 2 CCA, Speaker-cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
68
€ 4,50*
ab € 14,70*
€ 20,95*
€ 3,50*
ab € 36,96*
€ 50,20*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.