Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ringe für Ausläufe, 3 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
O-Ringe fürAusläufe (3)
O-Ringe fürAusläufe (3)
Artikel-Nr.:
     4588-TEC380010
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     TEC380010
EAN/GTIN:
     4035300406401
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Gummi-O-Ring-Dichtung

• Für Armaturen-Ausläufe
• Temperaturbeständigkeit: von 25°C bis +120°C
• Material: Nitril Kautschuk (NBR)
• Härtegrad (Shore) A70 (gemessen an Prüfplatten 6 mm Stärke)
• Durchmesser Ø 19 mm
• Innendurchmesser Ø 13,5 mm
• 3 Stück

CORNAT-Zubehör

Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere und zuverlässige Funktion aller Sanitärelemente.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr, 0-ring, ersatz, installation, sanitär, zapfventil, ventiloberteil, ersatzdichtung, dichtungen, dichtungsset, set, sortiment, auslaufdichtung, armatur, wasserhahn, absperrhähne, eckventil, oringe, o-ring, gummiring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,6008*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 8 Beutel (ab € 0,5751* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,7708*
€ 8,05725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,1608*
€ 7,33135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,0208*
€ 7,16475
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,8508*
€ 6,96245
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,6608*
€ 6,73635
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,6008*
€ 5,47495
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
TEC380012
ab € 0,63*
Ähnlich
CORNAT
TEC380007
ab € 4,4456*
Ähnlich
CORNAT
TEC380009
ab € 4,6008*
Ähnlich
CORNAT
TEC380008
ab € 4,8336*
Ähnlich
CORNAT
TEC380011
ab € 4,5332*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.