Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ringe für Grohe Oberteile, 4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
O-Ringe fürGrohe Oberteile (4)
O-Ringe fürGrohe Oberteile (4)
Artikel-Nr.:
     4588-TEC380008
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     TEC380008
EAN/GTIN:
     4035300406388
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Gummi-O-Ring-Dichtung für Grohe Oberteile

• Temperaturbeständigkeit: von 25°C bis, +120°C
• Material: Nitril Kautschuk (NBR)
• Härtegrad (Shore) A70 (gemessen an, Prüfplatten 6 mm Stärke)
• 3/8" / 1/2"
• Durchmesser Ø 12,8 mm
• Innendurchmesser Ø 7,8 mm
• 4 Stück

CORNAT-Zubehör

Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere und zuverlässige Funktion aller Sanitärelemente.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring nbr, 0-ring, o-ring -32x6, ersatz, installation, sanitär, zapfventil, ventiloberteil, ersatzdichtung, dichtungen, dichtungsset, set, sortiment, auslaufdichtung, armatur, wasserhahn, absperrhähne, eckventil, oringe, o-ring, gummiring, grohe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,8336*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 8 Beutel (ab € 0,6042* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,0436*
€ 8,38188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,3936*
€ 7,60838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,3636*
€ 7,57268
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,1736*
€ 7,34658
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,9336*
€ 7,06098
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,8336*
€ 5,75198
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
TEC380012
ab € 0,63*
Ähnlich
CORNAT
TEC380010
ab € 4,6008*
Ähnlich
CORNAT
TEC380007
ab € 4,4256*
Ähnlich
CORNAT
TEC380009
ab € 4,6008*
Ähnlich
CORNAT
TEC380011
ab € 4,5132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.