Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ringe für Gardena-Stecksystem, 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
O-Ringe fürGardena-Stecksystem (2)
O-Ringe fürGardena-Stecksystem (2)
Artikel-Nr.:
     4588-TEC380007
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     TEC380007
EAN/GTIN:
     4035300241606
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Gummi-O-Ring-Dichtung

• Für Gardena-Stecksysteme
• Temperaturbeständigkeit: von 25°C bis +120°C
• Material: Nitril Kautschuk (NBR)
• Härtegrad (Shore) A70 (gemessen an Prüfplatten 6 mm Stärke)
• Durchmesser Ø 16 mm
• Innendurchmesser Ø 11 mm
• 2 Stück

CORNAT-Zubehör

Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere und zuverlässige Funktion aller Sanitärelemente.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring nbr, 0-ring, o-ring -32x6, ersatz, installation, sanitär, zapfventil, ventiloberteil, ersatzdichtung, dichtungen, dichtungsset, set, sortiment, gardena, absperrhähne, oringe, o-ring, gummiring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,4756*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 8 Beutel (ab € 0,68445* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,5656*
€ 7,81306
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,8956*
€ 7,01576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,8356*
€ 6,94436
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,6656*
€ 6,74206
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,4756*
€ 6,51596
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
TEC380012
ab € 0,78*
Ähnlich
CORNAT
TEC380010
ab € 5,6608*
Ähnlich
CORNAT
TEC380009
ab € 5,6908*
Ähnlich
CORNAT
TEC380008
ab € 5,9636*
Ähnlich
CORNAT
TEC380011
ab € 5,5832*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.