Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Press-Bogen | 45° | Ø 18 mm | Kupfer | V-Kontur | Mit 2 Muffen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Press Bogen 45 Gr. 18mm
Press Bogen 45 Gr. 18mm
Artikel-Nr.:
     4588-T650418B
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     T650418B
EAN/GTIN:
     4035300904594
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Kupfer Lötfitting
Kupfer Lötfittings
Kupferlötfitting
• Kupfer
• Mit 2 Muffen
• V-Kontur
• Nach DVGW zertifiziert
• Unverpresste Verbindungen bei Drücken von 0,1 bis 6,0 bar sofort erkennbar, "unverpresst undicht"
• Betriebstemperatur -30°C bis max. 110°C
• Für Solaranlagen mit einer Dauertemperatur von max. 110 C° geeignet
• Druckluftleitungen für Öl freie Druckluft PN 10
• Unterputz verlegbar
• Nicht für Gas geeignet
• ø 18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,5805*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,1161* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,7005*
€ 17,4936
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,4505*
€ 17,1961
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,8905*
€ 16,5297
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,4905*
€ 16,0537
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,0405*
€ 15,5182
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,5805*
€ 12,5908
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CORNAT
T650315B
ab € 17,158*
Ähnlich
CORNAT
T650415B
ab € 18,887*
Ähnlich
CORNAT
T650318B
ab € 10,338*
Ähnlich
CORNAT
T650322B
ab € 26,61*
Ähnlich
CORNAT
T650422B
ab € 28,189*
Ähnlich
CORNAT
T650115B
ab € 18,482*
Ähnlich
CORNAT
T650215B
ab € 19,509*
Ähnlich
CORNAT
T650118B
ab € 11,1625*
Ähnlich
CORNAT
T650218B
ab € 11,696*
Ähnlich
CORNAT
T650122B
ab € 29,711*
Ähnlich
CORNAT
T650222B
ab € 30,935*
Ähnlich
CORNAT
T650128B
ab € 17,6427*
Ähnlich
CORNAT
T650228B
ab € 15,88671*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.