Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Press-Bogen | 90° | Ø 15 mm | Kupfer | V-Kontur | Mit 1 Muffe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Press Bogen 90 Gr. I/A 15mm
Press Bogen 90 Gr. I/A 15mm
Artikel-Nr.:
     4588-T650115B
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     T650115B
EAN/GTIN:
     4035300904464
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Kupfer Lötfitting
Kupfer Lötfittings
Kupferlötfitting
• Kupfer
• Mit 1 Muffe
• V-Kontur
• Nach DVGW zertifiziert
• Unverpresste Verbindungen bei Drücken von 0,1 bis 6,0 bar sofort erkennbar, "unverpresst undicht"
• Betriebstemperatur -30°C bis max. 110°C
• Für Solaranlagen mit einer Dauertemperatur von max. 110 C° geeignet
• Druckluftleitungen für Öl freie Druckluft PN 10
• Unterputz verlegbar
• Nicht für Gas geeignet
• ø 15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,482*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,8482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,802*
€ 29,51438
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,542*
€ 29,20498
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,652*
€ 28,14588
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,802*
€ 27,13438
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,192*
€ 26,40848
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,482*
€ 21,99358
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CORNAT
T650315B
ab € 17,158*
Ähnlich
CORNAT
T650415B
ab € 18,887*
Ähnlich
CORNAT
T650318B
ab € 10,338*
Ähnlich
CORNAT
T650418B
ab € 10,5805*
Ähnlich
CORNAT
T650322B
ab € 26,61*
Ähnlich
CORNAT
T650422B
ab € 28,189*
Ähnlich
CORNAT
T650215B
ab € 19,509*
Ähnlich
CORNAT
T650118B
ab € 11,1625*
Ähnlich
CORNAT
T650218B
ab € 11,696*
Ähnlich
CORNAT
T650122B
ab € 29,711*
Ähnlich
CORNAT
T650222B
ab € 30,935*
Ähnlich
CORNAT
T650128B
ab € 17,6427*
Ähnlich
CORNAT
T650228B
ab € 15,88671*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.