Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsschlauch 1/2" x 1/2" Innengewinde x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsschlauch 1/2" IG x 1/2" IG x 500mm
Verbindungsschlauch 1/2" IG x 1/2" IG x 500mm
Artikel-Nr.:
     4588-T596007
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     T596007
EAN/GTIN:
     4035300722525
Suchbegriffe:
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Flexair-Schlauch
Flexibler Anschlussschlauch
Flexibler Verbindungsschlauch

• Innenschlauch aus EPDM - Gummi
• Für Heizungsanlagen, Warmwasserspeicher, Heizkörper usw.
• Edelstahl-Umflechtung
• Anschlüsse vernickelt
• Max. Betriebstemperatur 90° C
• Max. Betriebsdruck 10 bar
• Beidseitig Überwurfmutter
• 1/2" Innengewinde x 1/2" Innengewinde, Länge 500 mm

CORNAT-Zubehör

Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere und zuverlässige Funktion aller Sanitärelemente.
Weitere Suchbegriffe: Panzerschlauch, flexibler Armaturenanschlussschlauch, panzerschlauch 1/2" 500mm, armaturenanschlussschlauch, armaturenanschlussschlauch 1/2", Anschlussschlauch, Wasserhahnanschluss, Flexschlauch, flexibler, Armaturenschlauch, Anschlusschlauch, Verbindungsschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
4
€ 4,95*
ab € 5,52*
€ 7,69*
5 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 9,34*
€ 13,16*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 30,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
T596006
ab € 13,65*
Ähnlich
Conmetall Meister
T596004
ab € 10,72*
Ähnlich
Conmetall Meister
T596002
ab € 9,17*
Ähnlich
Conmetall Meister
T596000
ab € 6,67*
Ähnlich
CORNAT
T596011
ab € 28,6852*
Ähnlich
CORNAT
T596016
ab € 69,8968*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.