Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Verbindungsschlauch Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler Verbindungsschlauch Innengewinde
Flexibler Verbindungsschlauch Innengewinde
Artikel-Nr.:
     400-1980636
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     T596007
EAN/GTIN:
     4035300722525
Suchbegriffe:
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Flexair-Schlauch
Flexibler Anschlussschlauch

Flexibler Verbindungsschlauch Innengewinde


• Für Heizungsanlagen, Warmwasserspeicher,
Heizkörper usw.
• Edelstahl-Umflechtung
• Anschlüsse vernickelt
• Max. Betriebstemperatur 90° C
• Max. Betriebsdruck 10 bar
• Beidseitig Überwurfmutter Innengewinde
• Max. Betriebstemperatur 90° C
• Max. Betriebsdruck 10 bar



Ausführung 1/2 Zoll
Länge 500 mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,25 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
4
€ 4,95*
ab € 5,56*
€ 7,77*
Lager 400
4
1
€ 4,95*
ab € 9,38*
€ 13,17*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
T596006
ab € 13,66*
Ähnlich
Conmetall Meister
T596004
ab € 10,70*
Ähnlich
Conmetall Meister
T596002
ab € 9,25*
Ähnlich
Conmetall Meister
T596000
ab € 6,67*
Ähnlich
CORNAT
T596011
ab € 28,7552*
Ähnlich
CORNAT
T596016
ab € 69,8868*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.