Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsschlauch | Einseitig gebogen | 1" x 1" Innengewinde x 500 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbindungsschlauch 1" IG x 1" IG x 500mm Winkel
Verbindungsschlauch 1" IG x 1" IG x 500mm Winkel
Artikel-Nr.:
     4588-T596016
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     T596016
EAN/GTIN:
     4035300511495
Suchbegriffe:
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Flexair-Schlauch
Flexibler Anschlussschlauch
Flexibler Verbindungsschlauch

• Innenschlauch aus EPDM - Gummi
• Für Heizungsanlagen, Warmwasserspeicher, Heizkörper usw.
• Edelstahl-Umflechtung
• Anschlüsse vernickelt
• Max. Betriebstemperatur 90° C
• Max. Betriebsdruck 10 bar
• Beidseitig Überwurfmutter
• 90° gebogen
• 1" Innengewinde x 1" Innengewinde, Länge 500 mm

CORNAT-Zubehör

Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere und zuverlässige Funktion aller Sanitärelemente.
Weitere Suchbegriffe: Panzerschlauch, flexibler Armaturenanschlussschlauch, armaturenanschlussschlauch 1", armaturenanschlussschlauch, panzerschlauch 500mm, Anschlussschlauch, Wasserhahnanschluss, Flexschlauch, flexibler, Armaturenschlauch, Anschlusschlauch, Verbindungsschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,8968*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 17,4742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,5368*
€ 106,54879
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,8068*
€ 105,68009
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,6768*
€ 100,76539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,8068*
€ 99,73009
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,8968*
€ 83,17719
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
T596007
ab € 5,52*
Ähnlich
Conmetall Meister
T596006
ab € 13,65*
Ähnlich
Conmetall Meister
T596004
ab € 10,72*
Ähnlich
Conmetall Meister
T596002
ab € 9,17*
Ähnlich
Conmetall Meister
T596000
ab € 6,67*
Ähnlich
CORNAT
T596011
ab € 28,6852*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.