Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsschlauch 1/2" x 1/2" Innengewinde x 1000 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbindungsschlauch 1/2" IG x 1/2" IG x 1000mm
Verbindungsschlauch 1/2" IG x 1/2" IG x 1000mm
Artikel-Nr.:
     4588-T596011
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     T596011
EAN/GTIN:
     4035300722549
Suchbegriffe:
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Flexair-Schlauch
Flexibler Anschlussschlauch
Flexibler Verbindungsschlauch

• Innenschlauch aus EPDM - Gummi
• Für Heizungsanlagen, Warmwasserspeicher, Heizkörper usw.
• Edelstahl-Umflechtung
• Anschlüsse vernickelt
• Max. Betriebstemperatur 90° C
• Max. Betriebsdruck 10 bar
• Beidseitig Überwurfmutter
• 1/2" Innengewinde x 1/2" Innengewinde, Länge 1000 mm

CORNAT-Zubehör

Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere und zuverlässige Funktion aller Sanitärelemente.
Weitere Suchbegriffe: Panzerschlauch, flexibler Armaturenanschlussschlauch, panzerschlauch 1/2" 1000mm, armaturenanschlussschlauch, armaturenanschlussschlauch 1/2", Anschlussschlauch, Wasserhahnanschluss, Flexschlauch, flexibler, Armaturenschlauch, Anschlusschlauch, Verbindungsschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,6852*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 7,1713* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,3752*
€ 45,66649
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,4352*
€ 44,54789
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,0152*
€ 42,85809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,9352*
€ 41,57289
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,5752*
€ 41,14449
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,6852*
€ 34,13539
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
T596007
ab € 5,52*
Ähnlich
Conmetall Meister
T596006
ab € 13,65*
Ähnlich
Conmetall Meister
T596004
ab € 10,72*
Ähnlich
Conmetall Meister
T596002
ab € 9,17*
Ähnlich
Conmetall Meister
T596000
ab € 6,67*
Ähnlich
CORNAT
T596016
ab € 69,8968*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.