Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelrohrschelle | 28 mm | Rohrmittenabstand 60 mm | Schallgedämmt | Verzinkt | 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelrohrschelle m.Schallsch.28(2)
Doppelrohrschelle m.Schallsch.28(2)
Artikel-Nr.:
     4588-T562223
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     T562223
EAN/GTIN:
     4035300765942
Suchbegriffe:
Doppelrohrschellen
Zweirohrschellen
doppelrohrschellen
• Stahl/Gummi
• Verzinkt
• Schallgedämmt, gefertigt nach DIN 4109
• Temperaturbeständig -40° C bis +100° C
• Brandverhalten, gefertigt nach DIN 4102
• Abstandsregulierung zwischen Wand und Rohr
durch Langlöcher
• Rohrmittenabstand 60 mm
• ø 28 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrschelle, Schelle, Rohrband, Rohrbänder, Befestigungsschelle, DIN, 4109, Schallschutz, Doppelrohrschelle, Zweirohrschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,335*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Beutel (ab € 2,667* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,925*
€ 22,52075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,725*
€ 22,28275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,795*
€ 21,17605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,995*
€ 20,22405
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,415*
€ 19,53385
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,335*
€ 15,86865
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
T562220
ab € 2,15*
Ähnlich
Conmetall Meister
T562221
ab € 2,27*
Ähnlich
Conmetall Meister
T562222
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.