Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelrohrschelle mit Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelrohrschelle mit Bügel
Doppelrohrschelle mit Bügel
Artikel-Nr.:
     400-1780698
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     T562221
EAN/GTIN:
     4035300765928
Suchbegriffe:
Doppelrohrschellen
Zweirohrschellen
doppelrohrschellen

Doppelrohrschelle mit Bügel


• Schallgedämmt, gefertigt nach DIN 4109
• Temperaturbeständig -40° C bis +100° C
• Brandverhalten, gefertigt nach DIN 4102
• Abstandsregulierung zwischen Wand und Rohr
durch Langlöcher
• Rohrmittenabstand 60 mm
• Temperaturbeständig -40° C bis +100° C


Ausführung 18 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,215 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 3,21*
Lager 400
4
1
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 5,06*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
T562220
ab € 2,15*
Ähnlich
Conmetall Meister
T562222
ab € 2,37*
Ähnlich
CORNAT
T562223
ab € 13,335*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.