Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschellenset | 12-teilig | Band und Gehäuse aus rostfreiem Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschellenset 12-tlg.
Schlauchschellenset 12-tlg.
Artikel-Nr.:
     4588-SA166
Hersteller:
     CON:P
Herst.-Nr.:
     SA166
EAN/GTIN:
     4035300747740
Suchbegriffe:
Schneckengewindeschellen-Set
schneckengewindeschellen set
• Band und Gehäuse aus rostfreiem Stahl
• Schraube verzinkt
• bestehend aus:
- 2 Stk. Ø 12 - Ø 20 mm
- 4 Stk. Ø 16 - Ø 25 mm
- 4 Stk. Ø 20 - Ø 32 mm
- 2 Stk. Ø 25 - Ø 40 mm

Verpackt im Blister
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschellen, Schlauchschelle, Schlauchbinder, Schlauchklemme, Schneckengewinde, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschelle, Set
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
12
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 3,80*
4 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 5,12*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 45,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.