Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnweste
Warnweste
Artikel-Nr.:
     4588-B22100
Hersteller:
     CON:P
Herst.-Nr.:
     B22100
EAN/GTIN:
     4035300891542
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
• Entspricht DIN EN ISO 20471
• Mit 2 Klettverschlüssen
• Mit 2 hochwertigen, horizontalen Reflektorstreifen
• 100% Polyester
• Größe XL, 72 x 65 cm
• Robust und strapazierfähig

Hinweis:
In folgenden Ländern sind Autofahrer verpflichtet eine Warnweste ständig mitzuführen und bei Bedarf anzulegen:
Österreich, Frankreich, Kroatien, Portugal, Montenegro, Norwegen, Rumänien, Tschechien

In den folgenden Ländern gibt es nur eine Tragepflicht bei einer Panne oder einem Unfall. Es besteht jedoch keine Mitführpflicht:
Belgien, Bulgarien, Italien, Luxemburg, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste klett xl, kennzeichnungswesten, sicherheitsweste xl, warnweste, DIN EN ISO 20471, sicherheitsweste, sicherheitswarnweste, en 20471, ce, verkehrsweste, XL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
20
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 3,11*
5 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 5,81*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 62,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CON:P
B22110
ab € 59,7411*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.