Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband für Modell Brother M 1824 L ua


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kores R087NYS Farbband Schwarz
Kores R087NYS Farbband Schwarz
Artikel-Nr.:
     4586-R087NYS
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     R087NYS
EAN/GTIN:
     4045257908712
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband
Kores kompatibles Farbband R087NYS;für Nadeldrucker;Farbband:Nylon;schwarz;ersetzt Modell Brother M 1824 L, ua.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
1 Farbband
Länge:
11 cm
Breite:
10 cm
Verpackung:
Faltschachtel
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Farbband, Kores, kompatibel, Brother, Nylon, Nylon Band, schwarz, M1824
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
4
€ 5,87*
ab € 5,00*
€ 7,74*
€ 5,50*
ab € 4,33*
€ 7,74*
Lager 4586
2
€ 5,00*
ab € 5,28*
€ 8,05*
€ 3,50*
ab € 16,47*
€ 22,76*
Preise: Lager 4586
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4586
Versand: Lager 4586
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4586
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.