| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-98F7004 Herst.-Nr.: PXF6055AAA EAN/GTIN: 4099891059941 |
| | |
|
| | |
| Flex-Anschluss, PXF6055AAA, BULGIN Flexverbinder auf Inline-Flexverbinder, OM3 Multimode-Kabel, IP 68, 5 Meter Länge. Features * Sicheres, bewährtes Schließsystem * 30°-Drehverriegelung, manipulationssicherer Verschluss verhindert versehentliches Entkuppeln * Halogenfrei Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | LC | Anschluss (2): | LC | Ausführung: | LWL-Patchkabel | Farbe: | schwarz | Faserart: | Multimode 50/125 µm | Kabellänge: | 5 m | Kategorie: | OM3 | Material: | POE | Ursprungsland: | TN | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Steckverbinder, LWL Universalkabel, lwl patchkabel lc lc 5m, lwl universalkabel, glasfaser-patchkabel lc, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 48,07* | € 80,07* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,32* | € 119,41* | | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,56* | € 164,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|