Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel, LC auf LC-Stecker, 5 m, OM3, Multimode 50/125 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Patchkabel, LC auf LC-Stecker, 5 m, OM3, Multimode 50/125 µm
LWL-Patchkabel, LC auf LC-Stecker, 5 m, OM3, Multimode 50/125 µm
Artikel-Nr.:
     4502-98F7000
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXF6050AAA
EAN/GTIN:
     4099891059903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Flex-Anschluss, PXF6050AAA, BULGIN Flex-Stecker auf LC-Stecker, OM3 Multimode-Kabel, IP 68, 5 Meter Länge. Features * Sicheres, bewährtes Schließsystem * 30°-Drehverriegelung, manipulationssicherer Verschluss verhindert versehentliches Entkuppeln * Halogenfrei
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Anschluss (1):
LC
Anschluss (2):
LC-Stecker
Ausführung:
LWL-Patchkabel
Farbe:
schwarz
Faserart:
Multimode 50/125 µm
Kabellänge:
5 m
Kategorie:
OM3
Material:
POE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Steckverbinder, LWL Universalkabel, lwl patchkabel om3 lc 5m, lwl universalkabel, lwl universalkabel om3, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 47,57*
€ 78,38*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 138,72*
€ 150,05*
5
Frei Haus
ab € 138,72*
€ 157,05*
48 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 73,43*
€ 162,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 150,05*
€ 178,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7.502,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.