Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Spiralleitung UNITRONIC SPIRAL 3 x 0,14 mm², AWG 26, geschirmt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PUR Spiralleitung UNITRONIC SPIRAL 3 x 0,14 mm², AWG 26, geschirmt, schwarz
PUR Spiralleitung UNITRONIC SPIRAL 3 x 0,14 mm², AWG 26, geschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-95F4102
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220206
EAN/GTIN:
     4044773327786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitungen geschirmt in Spiralausführung Typ Lapp Kabel UNITRONIC SPIRAL. Auszugslängen bis zum 4-fachen der geschlossenen Spirallänge, sehr gute Flexibilität, abrieb- und schnittfest, eine Gesamtabschirmung wehrt hochfrequente Einflüsse ab und stellt eine exakte Impulsübermittlung sicher; Leiter: Cu-Drähte, blank, feinstdrähtig nach VDE 0295 Kl. 6/IEC 60228 Cl. 6, Aderisolation auf PVC-Basis, Ader-Ident-Code: DIN 47100, Abschirmung durch Cu-Umlegung, Außenmantel aus PUR-Mischung. Betriebsspitzenspannung: 250 V (nicht für Starkstromzwecke), Prüfspannung: 1200 V, Isolation spezifischer Durchgangswiderstand: min. 10 GOhm x cm, Temperaturbereich (bewegt): –5,0 bis +50 °C, Leitungsquerschnitt: 0,14 mm², Spirallänge geschlossen: 200 mm, Spirallänge ausgezogen: max. 800 mm, Länge der geraden Enden: 200 bzw. 600 mm. Technische Merkmale (Polzahl, ca. Spiralaußendurchmesser (Sd)): 3polig, Sd 18 mm
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
DIN 47100
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Spiralleitung
Außendurchmesser:
18 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
250 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
1.2 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 50 °C
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0674 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, steuerleitung 3x 0.14mm², schaltleitung, schaltleitung 3x1, Kabel, Leitung, Wendelleitung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 17,38*
€ 22,30*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,81*
€ 24,33*
1
€ 4,00*
ab € 19,88*
€ 28,16*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 20,80*
€ 28,16*
1
€ 5,90*
ab € 21,27*
€ 34,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,67*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.