Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 73220206 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 200mm / 800mm 3 x 0.14mm² Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X75553
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Diese Spiralkabel aus UNITRONIC® LiYD 11Y werden überall dort eingesetzt, wo abgeschirmte Leitungen in kleinsten Dimensionen benötigt werden, z.B. in der Mess-, Regel- und Steuertechnik. Das Dehnungsverhältnis beträgt 4:1, d.h. ein Spiralkabel mit einer geschlossenen Länge von 500 mm kann auf die vierfache Länge von 2000 mm ausgezogen werden. Die gestreckten Enden sind jeweils gerade geschnitten und 200 mm (Ende 1) bzw. 600 mm (Ende 2) lang. UV-beständig.
Features:
Farbcodiert
Polyurethan (PUR)
Abriebs- und schnittfest
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
73220206
Leiteraufbau:
Feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
DIN 47100
Betriebs-Spitzenspannung:
(nicht für Starkstromzwecke) 250 V
Außen-Ø:
18 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + Gesamtschirm + Ölbeständig + UV-Beständig + PUR-Mantel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
UNITRONIC® SPIRAL
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Querschnitt:
3 x 0.14 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.14 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Spiralkabel
Spirallänge (max.):
800 mm
Spirallänge (min.):
200 mm
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, steuerleitung 3x 0.14mm², schaltleitung, schaltleitung 3x1, LAPP, UNITRONIC® SPIRAL DATA
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 17,47*
€ 21,86*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,79*
€ 24,24*
1
€ 5,90*
ab € 21,27*
€ 34,75*
1
€ 6,90*
ab € 31,96*
€ 42,40*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 29,48*
€ 47,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.