Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltdraht, H05V-U, 1,0 mm², AWG 18, rot, Außen-Ø 2,6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltdraht, H05V-U, 1,0 mm², AWG 18, rot, Außen-Ø 2,6 mm
PVC-Schaltdraht, H05V-U, 1,0 mm², AWG 18, rot, Außen-Ø 2,6 mm
Artikel-Nr.:
     4502-94F962
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05V-U 1,00/2,4 RT
EAN/GTIN:
     4099891188917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H05V-U
Schaltdraht
schaltdraht rot 1mm²
schaltdraht
Lieferung als 100-m-Bund, PVC-Verdrahtungsleitungen Typ H05V-U. Für geschützte Verlegung in Geräten und in Leuchten
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.6 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE 0281
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
1.446 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht rot, Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,39*
€ 50,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,26*
€ 47,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,87*
€ 43,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,12*
€ 40,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,72*
€ 38,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,09*
€ 37,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,54*
€ 35,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,94*
€ 29,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.