Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiStrom, 10 mm², AWG 8, blau, Außen-Ø 7 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiStrom, 10 mm², AWG 8, blau, Außen-Ø 7 mm
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiStrom, 10 mm², AWG 8, blau, Außen-Ø 7 mm
Artikel-Nr.:
     4502-94F8301
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7017-10023
EAN/GTIN:
     4099891186852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzendraht, 60.7017-10023, Stäubli Electrical Connectors Hochflexible Litzenleitungen mit verstärkter Isolierung. Anwendungen * Stromzuführungen und Erdleitung * Anlagen- und Akkumulatorenbau * Sicherheits-Messleitungen mit hoher Strombelastung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
7 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 8
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
2556 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
10 mm²
Nennspannung:
1.5 kV
Norm:
UL
Prüfspannung:
8 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-10 °C bis 70 °C
Gewicht:
0.135 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, anschlussleitung 10m, anschlussleitung, litze blau, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Meter
Frei Haus
ab € 76,10*
€ 119,01*
49 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 93,98*
€ 119,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 119,01*
€ 141,62
pro Meter
ab 2 Meter
€ 116,57*
€ 138,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 110,09*
€ 131,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 101,12*
€ 120,33
pro Meter
ab 100 Meter
€ 96,07*
€ 114,32
pro Meter
ab 500 Meter
€ 80,09*
€ 95,31
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 76,10*
€ 90,56
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.