Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 60.7017-100-23 ANSCHLUSSLEITUNG, 7AWG, BLAU, 10M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2886521
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7017-100-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Litze
Länge auf Rolle (metrisch): 10 m
  • Mantelfarbe: Blau
  • Produktpalette: FlexiStrom
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 7 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 2556 x 0.07mm
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 7 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 10 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 32.8 ft
  • Nennspannung: 1.5 kV
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, anschlussleitung 10m, anschlussleitung, litze blau, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), STAUBLI, 60.7017-100-23, 2886521, 288-6521
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 73,85*
    € 115,58*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 93,58*
    € 118,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 118,93*
    € 141,53
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 118,03*
    € 140,46
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 111,20*
    € 132,33
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 107,51*
    € 127,94
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 93,58*
    € 111,36
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 93,58* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.