Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, höchstflexibel, FlexiVolt-E, 0,5 mm², AWG 20, grün, Außen-Ø 2,1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, höchstflexibel, FlexiVolt-E, 0,5 mm², AWG 20, grün, Außen-Ø 2,1
PVC-Schaltlitze, höchstflexibel, FlexiVolt-E, 0,5 mm², AWG 20, grün, Außen-Ø 2,1
Artikel-Nr.:
     4502-94F1097
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7005-10025
EAN/GTIN:
     4099891185299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 60.7005-10025, Stäubli Electrical Connectors Hochflexible, basisisolierte Litzenleitungen. Anwendungen * Interne Verdrahtung der mobilen Komponenten * Hochflexible Anschlussleitungen für Niederspannungsanwendungen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.1 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
256 x 0,05 mm
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Nennspannung:
500 V
Prüfspannung:
2.2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-10 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze 100m grün, litze, litze 100m, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 2,15*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 2,17*
1 Tag
11
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,20*
7 Tage
11
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,20*
€ 21,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,17*
€ 2,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,83*
€ 2,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,71*
€ 2,03
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,72*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.