Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 60.7005-10025 Litze FLEXI-E 1 x 0.50mm² Grün Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X74700
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7005-10025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hochflexible, basisisolierte Litzenleitung mit sauerstofffreier Cu-Litze. Anwendungsbeispiele: Interne Verdrahtung beweglicher Bauteile mit mittlerer mechanischer Beanspruchung. Hochflexible Verbindungsleitungen im Laborbereich, wenn mit kleinen Spannungen gearbeitet wird.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
60.7005-10025
Isolierung:
PVC
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
256 x 0.05 mm
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
2.10 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Prüfspannung:
2200 V/AC
Herstellerfarbe:
Grün
Kabeltyp:
FLEXI-E
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Querschnitt:
1 x 0.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze 100m grün, litze, litze 100m, Stäubli, FLEXI-E/HK, Steuerlitze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,11*
€ 1,79*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,95*
2 Tage
11
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,19*
7 Tage
11
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,02*
€ 16,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1,74*
€ 2,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,48*
€ 1,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,11* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 5,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,75*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.