Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, LifY, 0,75 mm², AWG 18, weiß, Außen-Ø 2,2 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, LifY, 0,75 mm², AWG 18, weiß, Außen-Ø 2,2 mm
PVC-Schaltlitze, LifY, 0,75 mm², AWG 18, weiß, Außen-Ø 2,2 mm
Artikel-Nr.:
     4502-93F6257
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15505
EAN/GTIN:
     4060892204692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
PVC-Einzelader, 15505, HELUKABEL Die 15505 ist eine hochflexible Einzelader für Verbindungen im Schaltschrankbau, Messaufbauten in Laboratorien, ingenieurtechnischen und technischen Schulungen sowie anderen Anwendungen, die eine erhöhte Biegefähigkeit erfordern. Auch die bei der Herstellung verwendeten Materialien sind cadmiumfrei, enthalten kein Silikon und sind frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.2 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
195 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 80 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, helukabel lify, lify, lify weiß, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,08*
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 52,01*
€ 57,73*
2 Tage
unbekannt
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 55,05*
€ 72,29*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 57,73*
€ 68,70
pro Meter
ab 200 Meter
€ 56,35*
€ 67,06
pro Meter
ab 500 Meter
€ 53,54*
€ 63,71
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 52,01*
€ 61,89
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 5.773,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.