Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LifY Einzelader 1x0,75 mm² WS Einzelader / Aderleitungen PVC


Menge:  Karton  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-15505
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15505
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
1000.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
nein
RAL-Nummer:
0.0
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feinstdrähtig
Aderfarbe:
weiß
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 MMK
Außendurchmesser ca.:
2.2 MMT
Gewicht ca.:
12.0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, helukabel lify, lify, lify weiß, 15505, Datenkabel, Rechnerkabel, 0.75, QMM, WEISS, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, Kunststoff-Litze, 10015505
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 0,73*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,25*
Lager 301
unbekannt
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 54,80*
€ 72,06*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 72,06*
€ 85,75
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 71,00*
€ 84,49
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 67,06*
€ 79,80
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 64,47*
€ 76,72
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 62,90*
€ 74,85
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 54,80*
€ 65,21
pro Karton
1 Karton enthält 100 Meter (ab € 0,548* pro Meter)
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.