Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, 07V-K, 25 mm², AWG 4, gelb, Außen-Ø 10,2 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, 07V-K, 25 mm², AWG 4, gelb, Außen-Ø 10,2 mm
PVC-Schaltlitze, 07V-K, 25 mm², AWG 4, gelb, Außen-Ø 10,2 mm
Artikel-Nr.:
     4502-93F5879
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29233
EAN/GTIN:
     4060892181467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
PVC-Einzelader, 29233, HELUKABEL Die 29233 ist eine PVC-Einzelader für die Installation in Elektroinstallationsrohren, auf oder unter Putz oder ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für die geschützte und feste Verlegung in Beleuchtungsanlagen oder Schalt- und Steuergeräten bis einschließlich 1000 V Wechselspannung oder bis 750 V Gleichspannung gegen Erde. Nicht geeignet für die direkte Verlegung in Kabelleitern und Kabeltrassen, außer als Potentialausgleichsleitung.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
10.2 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 4
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
25 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Biegeradius (unbewegt):
51 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze gelb, litze, helukabel litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 6,25*
€ 7,44
pro Meter
ab 200 Meter
€ 6,16*
€ 7,33
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,96*
€ 7,09
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,70*
€ 6,78
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 5,37*
€ 6,39
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.