Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyolefin-Schaltlitze, halogenfrei, H05Z-K, 1,0 mm², AWG 18, rot, Außen-Ø 2,9 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polyolefin-Schaltlitze, halogenfrei, H05Z-K, 1,0 mm², AWG 18, rot, Außen-Ø 2,9 m
Polyolefin-Schaltlitze, halogenfrei, H05Z-K, 1,0 mm², AWG 18, rot, Außen-Ø 2,9 m
Artikel-Nr.:
     4502-93F5775
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     52894
EAN/GTIN:
     4060892222221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Kupferlitze
Einzelader, 52894, HELUKABEL Die 52894 ist eine halogenfreie Einzelader für Anwendungen, die eine geringe Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall erfordern. Für die interne Verdrahtung von Geräten und zum Anschluss von Leuchten. Zur Verlegung in Elektroleitungen auf und unter Putz; jedoch nur für Signal- und Steuerstromkreise. Die bei der Herstellung verwendeten Materialien sind kadmiumfrei, enthalten kein Silikon und sind frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polyolefin
Außendurchmesser:
2.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 90 °C
Biegeradius (unbewegt):
11.6 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schaltlitze, h05z-k rot 1,0mm², litze, litze rot, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,95*
ab € 27,83*
€ 53,54*
€ 5,90*
ab € 35,51*
€ 70,51*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 4.118,00*
€ 4.150,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.150,00*
€ 4.938,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.118,00*
€ 4.900,42
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 41,18* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
52876
ab € 0,12484*
Ähnlich
Helukabel
52885
ab € 14,927*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.