Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05Z-K; Line; Cu; 1mm2; LSZH; rot; 300V,500V; Klasse: 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; H05Z-K; Line; Cu; 1mm2; LSZH; rot; 300V,500V; Klasse: 5
Leitungen; H05Z-K; Line; Cu; 1mm2; LSZH; rot; 300V,500V; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     2805-H05Z-K-1X1RD
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     52894
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Kupferlitze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05Z-K
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,4...2,9mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x1mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 37,48*
€ 50,43*
3 Tage
1
€ 6,95*
ab € 27,63*
€ 53,89*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 25,51*
€ 54,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,25*
€ 64,5575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,61*
€ 49,5159
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,59*
€ 44,7321
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,16*
€ 38,2704
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,39*
€ 37,3541
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,83*
€ 35,4977
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,51*
€ 30,3569
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2551* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
52876
ab € 0,12384*
Ähnlich
Helukabel
52885
ab € 15,027*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.