Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltdraht, H05V-U, 0,75 mm², AWG 19, schwarz, Außen-Ø 2,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltdraht, H05V-U, 0,75 mm², AWG 19, schwarz, Außen-Ø 2,5 mm
PVC-Schaltdraht, H05V-U, 0,75 mm², AWG 19, schwarz, Außen-Ø 2,5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-93F5551
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     28769
EAN/GTIN:
     4060892201387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-U
Litze
PVC-Einzelader, 28769, HELUKABEL Die 28769 ist eine PVC-Einzelader für die Verlegung in Elektroinstallationsrohren, auf und unter Putz, jedoch nur für Signal- und Steuerstromkreise. Geeignet für die geschützte und feste Verlegung in Geräten und Leuchten. Die bei der Herstellung verwendeten Materialien sind kadmiumfrei, enthalten kein Silikon und sind frei von Stoffen, die die Benetzungseigenschaften von Lacken beeinträchtigen.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.5 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 19
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Biegeradius (unbewegt):
9.2 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, litze 100m, litze, litze schwarz, Draht
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 27,78*
€ 32,64*
1
€ 5,90*
ab € 20,22*
€ 38,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 32,64*
€ 38,84
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 32,62*
€ 38,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,78*
€ 33,06
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2778* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 3.264,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.