Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, SiF, 2,5 mm², AWG 14, schwarz, A


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, SiF, 2,5 mm², AWG 14, schwarz, A
Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, SiF, 2,5 mm², AWG 14, schwarz, A
Artikel-Nr.:
     4502-93F2761
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23701
EAN/GTIN:
     4099891179649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferlitze
Litze
Silikon-Einzelader, 23701, HELUKABEL Spezielle Einzelader für den Einsatz im Hoch- und Tieftemperaturbereich. Diese wird hauptsächlich in der stahlerzeugenden Industrie, in der Luftfahrtindustrie sowie im Schiffbau eingesetzt. Features * Wärmebeständigkeit * Ölbeständig * Halogenfrei * Witterungsbeständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
3.4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE 0250
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-60 °C bis 180 °C
Gewicht:
0.0306 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, Silikonkabel, Silikonleitung, aderleitung h07v-u1 x 2.5 schwarz 100 m, litze, litze 100m, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 0,8882*
€ 1,1482*
1 Tag
900
100
Frei Haus
ab € 0,898*
€ 1,395*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 1,46*
5
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 2,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.