Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze Silikon 2.5mm² Verzinntes Kupfer Schwarz SIF 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30080573
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferlitze
Litze
Litze, Typ=23701, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=2.5 mm², Querschnitt AWG=13 AWG, Testspannung=2 kV, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=Silikon, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=SIF, Konformität mit Normen=EN 60332-1-2 EN 60754-1 EN 60754-2 VDE 0482-332-1-2 VDE 0482-754-1 VDE 0482-754-2 IEC 60332-1 IEC 60754-1 IEC 60754-2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 0,8882*
€ 1,1482*
Lager 115
900
100
Frei Haus
ab € 0,898*
€ 1,395*
1
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 1,46*
5
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 2,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,395*
€ 1,66005
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,345*
€ 1,60055
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,197*
€ 1,42443
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,088*
€ 1,29472
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,898*
€ 1,06862
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 139,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.