Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsleitung, geschirmt, 2 x 0,5/0,9 mm, grau, 2


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Verdrahtungsleitung, geschirmt, 2 x 0,5/0,9 mm, grau, 2
Verdrahtungsleitung, geschirmt, 2 x 0,5/0,9 mm, grau, 2
Artikel-Nr.:
     4502-92F6122
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     690205100
EAN/GTIN:
     4099891269173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
Schaltdraht YV
Verdrahtungsleitungen foliengeschirmt Typ Yv0. Massiv, 2polig, Cu-Draht, verzinnt
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Verdrahtungsleitung
Außendurchmesser:
2.8 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Kapazität Ader/Ader:
100 pF/m
Kapazität Ader/Schirm:
170 pF/m
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-25 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.14 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsleitung, schaltdraht yv 2 x 0.50 mm², schaltdraht, schaltdraht 0,5 mm², Kabel, Leitung, Litze, Schaltlitze, Verdrahtungskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,51*
€ 2,75*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,72*
€ 2,77*
1 Tag
278
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 3,03*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,78*
€ 18,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,24*
€ 2,67
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.